Vízpumpafogó DIN ISO 8976
Vízpumpa fogó Cobra
VÍZPUMPAFOGÓ-COBRA-150MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csúszásgátló, műanyag bevonatú markolat
- Edzett króm-vanádium acél
- Indukciósan edzett, polírozott fogazat
- Becsípő sérülések elleni védelemmel ellátva.
- Átmenő csuklóval
- Gyors és pontos, egykezes finombeállítás közvetlenül a munkadarabon
- A véletlen elállítás lehetetlen
- Önszorító csöveken és anyákon
- Nem csúszik le a munkadarabról
Adatlapok(X)
Csövek, csavaranyák
![]() | |
Hosszúság collban (L) | 6 hüvelyk |
Hosszúság (L) | 150 mm |
Min./max. befogási tartomány | 10-30 mm |
Szorítópofa hossza (E) | 27 mm |
Szorítópofa szélessége (B) | 12 mm |
Pofavastagság (C) | 11,5 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
ISO | 8976 |
Markolat anyaga | Műanyag |
Bevonat | Sima |